ICG 203 IC908 Puntas de Taladrar Fragmentadoras de Viruta SUMOCHAM para el Mecanizado de Materiales de los Grupos ISO M e ISO P

Número de artículo: 3302961
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3302961
EAN / GTIN 7291075373677
Número del fabricante 3302961
Número L L24050 1542

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 20.3 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 20.0, Ángulo de punta (SIG) 130 Degrees

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 20.3 mm
  • Longitud funcional (LF) 7.12 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 20.0
  • Espesor de la plaquita (S) 11.2 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 130 Degrees
  • Point Length (PL) 4.08 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra