SEL 2525 M16TT-JHP Portaherramientas para Roscado Exterior con Plaquitas de 10 Puntas

Número de artículo: 3302410
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie DECAIQTHREAD
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3302410
    EAN / GTIN 7291075348224
    Número del fabricante 3302410
    Número L L24090 65

    Descripción

    Descripción:

    portaherramientas para plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Longitud de la cabeza (LH) 20 mm

    Característica:

    • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TTG-16E
    • Altura del mango (H) 25 mm
    • Ancho del mango (B) 25 mm

    Productos adecuados

    Accesorios

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "DECAIQTHREAD" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra