3/8″ Llave de vaso, medio-largo (inch) 9/16″

Número de artículo: 3300XA 9/16
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3300XA 9/16
EAN / GTIN 4991644047512
Número del fabricante 3300XA 9/16

Descripción

Descripción:

Longitud: 40 mm
Dimensión D2: 18,5 mm
D1: 20 mm
Longitud: 18 mm
Altura: 26,5 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 9/16″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra