Cabezal de sujeción liso 8 mm

Número de artículo: 329966 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción (creciente en intervalos de 0,5 mm) (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Adaptador Top 52
    Tipo de producto Cabezal de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 329966 8
    EAN / GTIN 2050002051089
    Número del fabricante TOP52R42,5

    Descripción

    Ejecución:

    Cabezales de sujeción, perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5mm. En el pedido, indicar el ⌀ de sujeción deseado.
    Versión lisa para el mecanizado de precisión.

    Ventaja:

    • Fuerza de sujeción 25 % superior a la del cabezal de sujeción RD.
    • Sin desplazamiento radial entre el cabezal de sujeción y el instrumento de sujeción, por lo que es insensible a la suciedad.
    • Rigidez única en su género gracias a la gran superficie de apoyo de los segmentos de sujeción.

    Aplicación:

    Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

    Recomendación:

    Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.

    Nota:

    ¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto a petición!