Pinza sujeción por compresión redonda, DIN 6343 37 mm

Número de artículo: 329550 37
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción 37 mm
    Tipo 173 E
    F 48 mm
    A 50 mm
    K 60 mm
    Longitud total L 94 mm
    Ángulo α 15 grados
    Tipo de producto Pinza portapieza

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 329550 37
    EAN / GTIN 4045197309853
    Número del fabricante 10128013700

    Descripción

    Ejecución:

    Pinzas portapiezas, perfil redondo creciente en intervalos de 1 mm. En el pedido, indicar el ⌀ de sujeción deseado.

    Norma:

    DIN 6343

    Precisión:

    Tolerancias de concentricidad: D = 1 hasta 10 mm = 0,02 mm D = 10 hasta 30 mm = 0,03 mm D = 30 hasta 60 mm = 0,04 mm

    Nota:

    ¡Otros diámetros y formas (p. ej., cuadrado o hexágono) a petición!
    Perfil ⌀ 1,0 – 8,0 mm liso. A partir de ⌀ 8,5 mm con ranuras transversales.