Carro auxiliar

Número de artículo: 32901
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 32901
EAN / GTIN 4017976013688
Número del fabricante 32901
Número L L90080 64

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Estructura de tubo y perfil de acero, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. 3 paneles de derivado de madera, borde de 13 mm de altura. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga de la zona superior e intermedia 50 kg.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 200
Longitud de la superficie útil (mm): 605
Ancho de la superficie útil (mm): 405
Alturas de los pisos (mm): 209, 664, 1164
Capacidad portante del piso (kg): 50
Longitud total (mm): 821
Ancho total (mm): 455
Altura total (mm): 1178
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3