Soporte de material

Número de artículo: 3286
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Soporte de material

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3286
EAN / GTIN 4017976032863
Número del fabricante 3286
Número L L90080 840

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Para cajas de plástico, cajas de chapa de acero, cestas de alambre, etc., de altura ajustable y móviles. Estructura en tubo y perfil de acero soldados, plataforma de estante de chapa de acero. Plataforma con borde de contacto unilateral, inclinable entre 15° y 30°, de altura variable infinitamente por medio de una bomba hidráulica, también posible bajo carga. Accionamiento por medio de un pedal, la válvula de descenso puede ser regulada sensiblemente. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) 4 ruedas giratorias, bujes con rodamientos lisos, 2 de los cuales tienen frenos según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Longitud de la superficie útil (mm): 750
Ancho de la superficie útil (mm): 450
Ángulo de inclinación (grados): 0, 15, 30
Altura ajustable desde-hasta (mm): 720-1080
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3