Atril con ruedas para cajas GREY EDITION

Número de artículo: 3270/7016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Soporte de material

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3270/7016
    EAN / GTIN 4017976332703
    Número del fabricante 3270/7016
    Número L L90080 1269

    Descripción

    Ejecución:

    desmontado

    Descripción:

    Para cajas de plástico, cajas de chapa de acero, cestas de alambre, etc., de altura ajustable y móviles. Estructura en tubo y perfil de acero soldados, plataforma de estante de chapa de acero. Estante de chapa de acero con un borde lateral de 20 mm de altura. No se puede inclinar, la altura se puede ajustar en incrementos de 25 mm. Con recubrimiento de polvo gris antracita RAL 7016. 4 ruedas giratorias, bujes con rodamientos lisos, 2 de los cuales tienen frenos según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes).

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 150
    Longitud de la superficie útil (mm): 605
    Ancho de la superficie útil (mm): 405
    Altura ajustable desde-hasta (mm): 720-995
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 75 x 25

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3