Ejecución:
desmontado
Descripción:
Para cajas de plástico, cajas de chapa de acero, cestas de alambre, etc., de altura ajustable y móviles. Estructura en tubo y perfil de acero soldados, plataforma de estante de chapa de acero. Estante de chapa de acero con un borde lateral de 20 mm de altura. No se puede inclinar, la altura se puede ajustar en incrementos de 25 mm. Con recubrimiento de polvo gris antracita RAL 7016. 4 ruedas giratorias, bujes con rodamientos lisos, 2 de los cuales tienen frenos según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes).
Característica:
Tamaño de la rueda (mm): 75 x 25
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3