DCNT 120-035-16A-M14 Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables y Plaquitas de Chaflanado, Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango. Principalmente para Agujeros Pre-Roscados

Número de artículo: 3260258
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie PRE-THREAD
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3260258
EAN / GTIN 7291075377699
Número del fabricante 3260258
Número L L24040 905

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 12.0, Longitud total (OAL) 109 mm, Longitud utilizable (LU) 42.8 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter 2 (DC_2) 19 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 12.4 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 12 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 21 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 12.0
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 120
  • Longitud total (OAL) 109 mm
  • Point Length (PL) 1.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 48 mm
  • Step Diameter Length (SDL) 35 mm
  • Longitud utilizable (LU) 42.8 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "PRE-THREAD" Ver todos