Camiseta de alta visibilidad XXL

Número de artículo: 325518173389XXL
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
Color high vis gelb / marineblau
Tamaño unisex 2XL
Tipo de producto Polo de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 325518173389XXL
EAN / GTIN 7330509705230
Número del fabricante 325518173389XXL

Descripción

Ejecución:


Material principal
50% algodón, 50% poliéster, sarga rota, 180 g/m²

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con solapa y bolsillo para bolígrafo, Bolsillo en el pecho con cremallera, Bolsillo en el pecho con anilla D

Detalles
Secciones de los hombros en color de contraste
Yugo en la espalda
Etiquetas externas
Cuello camisero
Botones metálicos recubiertos de goma

Funcionalidad
Corte casual

Acabado
Terminación de las mangas ajustable con botones a presión

Reflex
Cinta reflectante de transferencia de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo y mangas

Cierre frontal
Cierre frontal con botones a presión

Descripción:

  • Camisa de trabajo en un color muy visible con colores de contraste en las mangas, a lo largo del dobladillo y en el cuello para minimizar la suciedad
  • Esta camisa de corte informal cuenta con suaves transferencias reflectantes para una mayor visibilidad y dos bolsillos en el pecho, uno con cremallera y otro con solapa
  • También tiene un bolsillo para bolígrafo con apertura oculta y una lengüeta de anilla en D

Norma:

  • EN ISO 20471
  • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
  • Combination Certification B ->L

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide