Micrómetro de engranajes digital IP65, 25-50 mm, Digimatic

Número de artículo: 324-252-30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 65
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
    Clase de protección IP IP 65
    Tipo de producto Micrómetro de exteriores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 324-252-30
    EAN / GTIN 4946368695693
    Número del fabricante 324-252-30
    Número L L40010 11126

    Descripción

    Descripción:

    Los micrómetros de engranajes Digimatic tienen un inserto de bola intercambiable. Medición de dimensiones esféricas diametrales con la máxima precisión Varios insertos de medición esféricos intercambiables permiten medir módulos entre 0,5 y 5,25 mm

    Característica:

    Digital/Analógico: Digital
    Rango de medición: 25 - 50
    Incremento de dígitos: 0,001 mm
    Escala: Manguito de escala cromado satinado, Ø 18 mm
    Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
    Fuerza de medición: 5-10
    ABS / INC (INC CERO): Sí
    Alarma de baja tensión: Sí
    Pulgada/métrica: Métrica
    Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste, 1 pila sin insertos de medición intercambiables.
    Alimentación: 1 batería SR-44
    Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra