Descripción:
Este micrómetro de disco Digimatic le permite medir características difíciles de alcanzar y le brinda los siguientes beneficios: Le permite medir ranuras de engranajes rectos y helicoidales Le permite medir distancias de ranuras y características difíciles de alcanzar
Característica:
Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 2 - 3
Incremento de dígitos: 0,00005″/0,001 mm
Precisión: ±0,0003″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±0,0003″.
Escala: Manguito de escala cromado satinado, Ø 18 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
Fuerza de medición: 3-8
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste, 1 pila
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años