{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM5 | |
⌀ de carcasa D | 95 mm | |
Longitud útil B | 160,5 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 15 mm | |
máximo ⌀ de punta 30° A | 40 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,01 mm | |
Para peso de la pieza de trabajo | 1.600 kg | |
Fuerza de sujeción axial máxima | 1.500 daN | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 321750 5 | |
EAN / GTIN | 4019208017150 | |
Número del fabricante | 060906 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punto rotativo con indicador de la presión 5
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
1.332,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
1.111,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 1.600 | 800 |
⌀ de carcasa D | 95 | 96 |
Fallo de concentricidad máximo | 0,01 | 0,01 |
Cono Morse | CM5 | CM5 |
Longitud útil B | 160,5 | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 15 | |
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado |