{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM3 | |
⌀ de carcasa D | 52 mm | |
Longitud útil B | 94 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 25 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,003 mm | |
Longitud de punta C | 30 mm | |
Velocidad de giro máxima | 12.000 min-1 | |
Para peso de la pieza de trabajo | 600 kg | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 321255 3 | |
EAN / GTIN | 4045197774415 | |
Número del fabricante | 321255 3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Punto rotativo 60° 3
a petición
En stock
6 piezas en stock
909,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
944,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
1.179,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 600 | 500 | 300 |
⌀ de carcasa D | 52 | 52 | 52 |
Fallo de concentricidad máximo | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Cono Morse | CM3 | CM3 | CM3 |
Longitud útil B | 94 | 104 | 94 |
máximo ⌀ de punta 60° A | 25 | 8 | |
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado |