Camisa de franela Mujer XXXL

Número de artículo: 320911525699XXXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
    Color rot / schwarz
    Tamaño unisex 3XL
    Tipo de producto Camisa de franela

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 320911525699XXXL
    EAN / GTIN 7330509776155
    Número del fabricante 320911525699XXXL

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    Franela 100% algodón, una cara cepillada, 180 g/m2

    Bolsillos
    Bolsillo en el pecho con solapa y bolsillo para bolígrafo

    Funcionalidad
    Corte mujer

    Acabados
    Broches en los extremos de las mangas, Correa con botón

    Detalles
    Botones de plástico

    Descripción:

    • Una camisa de franela sencilla y elegante con corte de mujer
    • La camisa de manga larga está hecha de una franela suave y tiene un corte amplio para mayor comodidad
    • Puede llevarse tanto en privado como en el trabajo

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra