Inserto para ponto de torno rotativo, Tipo: 1

N.º do artigo: 320627 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
60 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ exterior D 18 mm
⌀ pequeno da ponta D1 8 mm
⌀ da haste d 14 mm
Comprimento útil L1 35 mm
Ângulo da ponta 60 grau; 30 grau
adequado para o código de cor K14
Tamanho da chave 14 mm
Tipo de produto Ponta de centragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 320627 1
EAN/GTIN 4045197774040
Número do fabricante 320627 1

Descrição

Versão:

  • Alta flexibilidade devido a diferentes geometrias com a mesma ferramenta de suporte.
  • Totalmente temperado e retificado.
  • Substituição rápida e económica em caso de desgaste.

Indicado para:

Ponto de torno rotativo n.º 320659 tam. 3, n.º 321265 tam. 4, n.º 321335 tam. 3.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta