Vástago de barra de mandrinar 40/25-90 mm

Número de artículo: 320407 40/25-90
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 26623-1
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 40 mm
Longitud de voladizo medida A 90 mm
⌀ D 25 mm
Adaptador PSC
Norma asiento ISO 26623-1
Refrigeración interior
Tipo de producto Cuerpo de base barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 320407 40/25-90
EAN / GTIN 2050001772718
Número del fabricante PS4.WK3.025.090

Descripción

Prevedenie:

  • Na efektívne obrábanie sústružením.
  • Na ľavotočivé a pravotočivé obrábanie.

Použitie:

Na upínanie výmenných hláv na rezanie závitov.

Poznámka:

Vhodné výmenné hlavy pozri č. 264826 − 264827.
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
    Stopka ⌀ / ⌀ D - rozmer A precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra