DCNT135-031-15.87-5/8UNC Cuerpo de broca con cabezas intercambiables, insertos de biselado, refrigerante interno y un mango plano. Se utiliza para agujeros previos a la banda de rodadura.

Número de artículo: 3203906
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie PRE-THREAD
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3203906
EAN / GTIN 7291075379983
Número del fabricante 3203906
Número L L24040 963

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 0.531″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 13.0 ,Longitud total (OAL) 2.321″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.531″
  • Cutting Diameter 2 (DC_2): 0.787″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.528″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.512″
  • Equivalente en decimales: 0.531″
  • Diámetro de la brida (DF): 0.866″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 13.0
  • Longitud total (OAL): 2.321″
  • Point Length (PL): 0.081″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.89″
  • Step Diameter Length (SDL): 1.2″

Productos adecuados

De la misma serie "PRE-THREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra