MNC 318-159-31.8-18-07-5D Brocas Intercambiables de Gran Diámetro con Punta de Taladrar Central y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado 5XD

Número de artículo: 3203551
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie COMBICHAM
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3203551
    EAN / GTIN 7291075345827
    Número del fabricante 3203551
    Número L L24040 426

    Descripción

    Descripción:

    Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 1-1/4″ ,Longitud total (OAL) 10.304″ ,Longitud utilizable (LU) 6.38″

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD): 0.709″
    • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.653″
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC): 1-1/4″
    • Equivalente en decimales: 1.25″
    • Diámetro de la brida (DF): 1.653″
    • Grupo de longitudes: 5xD
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SOGX 070305-W
    • Longitud total (OAL): 10.304″
    • Voladizo (LPR): 7.94″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longitud del mango (LS): 2.36″
    • Longitud utilizable (LU): 6.38″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "COMBICHAM" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra