DCN 270-041-38.1A-1.5D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango, Profundidad de Taladrado 1.5xD

Número de artículo: 3203126
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3203126
    EAN / GTIN 7291075292190
    Número del fabricante 3203126
    Número L L24040 173

    Descripción

    Descripción:

    Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Diámetro de corte (DC) 1.063″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 27.0 ,Longitud total (OAL) 5.98″ ,Longitud utilizable (LU) 1.79″

    Característica:

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.968″
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC): 1.063″
    • Diámetro de corte máximo (DCX): 1.098″
    • Diámetro de corte mínimo (DCN): 1.063″
    • Equivalente en decimales: 1.063″
    • Diámetro de la brida (DF): 1.968″
    • Longitud funcional (LF): 3.107″
    • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 27.0
    • Grupo de longitudes: 2xD
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 270
    • Longitud total (OAL): 5.98″
    • Point Length (PL): 0.193″
    • Voladizo (LPR): 3.3″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longitud del mango (LS): 2.68″
    • Tipo de mango: Weldon
    • Longitud utilizable (LU): 1.79″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra