DCN 190-057-25.4R-3D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 3xD

Número de artículo: 3202809
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-3 días hábiles
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Producttype Wisselplaatboor

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3202809
    EAN / GTIN 7291075242706
    Número del fabricante 3202809
    Número L L24040 1268

    Descripción

    Omschrijving:

    Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,748″, plaats zadel maatcode (SSC) 19,0, totale lengte (OAL) 5,63″, bruikbare lengte (LU) 2,38″

    Kenmerk:

    • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 1,26″
    • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindricalaansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
    • snijdiameter (DC): 0,748″
    • snijdiameter maximum (DCX):″
    • snijdiameter minimum (DCN): 0,748″
    • decimale diameter: 0,748″
    • flensdiameter
    • flensdiameter (Functionele waarde: 1,26″
    • : 0,783 Functionele lengte: 3,294″
    • insert Seat Size Code (SSC): 19.0
    Lengte Groep: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 190
  • totale lengte (OAL): 5,63″
  • Point Length (PL): 0,136″
  • uitstekende lengte (LPR): 3,43″
  • Shank diameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,2″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 2,38″
  • Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra