DCN 115-035-15.87R-3D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico, Profundidad de Taladrado 3xD

Número de artículo: 3202787
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3202787
    EAN / GTIN 7291075242591
    Número del fabricante 3202787
    Número L L24040 1205

    Descripción

    Descripción:

    Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 0.453″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 11.0 ,Longitud total (OAL) 3.9″ ,Longitud utilizable (LU) 1.43″

    Característica:

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC): 0.453″
    • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.469″
    • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.453″
    • Equivalente en decimales: 0.453″
    • Diámetro de la brida (DF): 0.79″
    • Longitud funcional (LF): 1.928″
    • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 11.0
    • Grupo de longitudes: 3xD
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 115
    • Longitud total (OAL): 3.9″
    • Point Length (PL): 0.082″
    • Voladizo (LPR): 2.01″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longitud del mango (LS): 1.89″
    • Tipo de mango: Round
    • Longitud utilizable (LU): 1.43″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra