DR44.5-089-38.1-12-2D-N Brocas con Plaquitas Cuadradas Intercambiables y Agujeros de Refrigeración. Profundidad de Taladrado - 2xD

Número de artículo: 3201810
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie DR-TWIST
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3201810
EAN / GTIN 7291075185188
Número del fabricante 3201810
Número L L24150 121

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables ,Diámetro de corte (DC) 1-3/4″ ,Longitud total (OAL) 7.95″ ,Longitud utilizable (LU) 3-1/2″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-3/4″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1.77″
  • Equivalente en decimales: 1.75″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.97″
  • Longitud funcional (LF): 4.897″
  • Grupo de longitudes: 2xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SOMT 12
  • Longitud total (OAL): 7.95″
  • Voladizo (LPR): 4.95″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 3″
  • Longitud utilizable (LU): 3-1/2″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "DR-TWIST" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra