CHAMRING 080-W25.4-06 Portabrocas para Taladrado y Chaflanado en Una Operación

Número de artículo: 3201281
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CHAMRING
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3201281
EAN / GTIN 7291075191813
Número del fabricante 3201281
Número L L24040 438

Descripción

Descripción:

Indexable C'Sinks ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter Maximum (DCX) 0.331″ ,Cutting Diameter Minimum (DCN) 0.295″ ,Shank Size (SS) 1″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.331″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.295″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XCGT 06...
  • Longitud del mango (LS): 1.97″
  • Shank Size (SS): 1″

De la misma serie "CHAMRING" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra