DCT 135-031-19.05-5/8UNC Cuerpo de broca con cabezas intercambiables, plaquitas de biselado, refrigerante interno y un mango plano. Se utiliza para agujeros previos a la banda de rodadura.

Número de artículo: 3201000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Número de artículo 3201000
    EAN / GTIN 7291075167115
    Número del fabricante 3201000
    Número L L24040 428

    Descripción

    Descripción:

    Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Diámetro de corte (DC) 0.531″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 13.0 ,Longitud total (OAL) 4.08″ ,Longitud utilizable (LU) 1.65″

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD): 3/4″
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC): 0.531″
    • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.55″
    • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.524″
    • Equivalente en decimales: 0.531″
    • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 13.0
    • Longitud total (OAL): 4.08″
    • Point Length (PL): 0.095″
    • Voladizo (LPR): 2.11″
    • Longitud del mango (LS): 1.97″
    • Longitud utilizable (LU): 1.65″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra