DCM 105-034-11B-3.5D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, sin Valona y con Plano de Fijación en el Mango. Prof. de Taladrado: 3.5xD.

Número de artículo: 3200974
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie UNICHAMDRILL
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3200974
EAN / GTIN 7291075158731
Número del fabricante 3200974
Número L L24040 482

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 10.0, Longitud total (OAL) 87.8 mm, Longitud utilizable (LU) 34 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 10.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 10.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 42.89 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 10.0
  • Grupo de longitudes 4xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) IDI 105
  • Longitud total (OAL) 87.8 mm
  • Point Length (PL) 1.91 mm
  • Voladizo (LPR) 44.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 43 mm
  • Longitud utilizable (LU) 34 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "UNICHAMDRILL" Ver todos