DCM 130-104-16A-8D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado: 8xD

Número de artículo: 3200950
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie CHAMDRILL
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3200950
EAN / GTIN 7291075170313
Número del fabricante 3200950
Número L L24040 590

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 13.0, Longitud total (OAL) 169.5 mm, Longitud utilizable (LU) 104 mm

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 13.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 13 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 20 mm
  • Longitud funcional (LF) 119.13 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 13.0
  • Grupo de longitudes 8xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) IDI 130-SG
  • Longitud total (OAL) 169.5 mm
  • Point Length (PL) 2.37 mm
  • Voladizo (LPR) 121.5 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 48 mm
  • Longitud utilizable (LU) 104 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CHAMDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra