VDI-cilindro de cierre Forma Z2 40K mm

Número de artículo: 319770 40K
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
394 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma Z
⌀ del mango d1 40 mm
Material Plástico reforzado con fibra de vidrio
Código de colores mango VDI VDI 40
Tipo de producto Cierre punto de separación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319770 40K
EAN / GTIN 4045197316479
Número del fabricante 319770 40K

Descripción

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ d1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra