Mordazas intercambiables para pinza para barras ALU mm

Número de artículo: 319718 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Gama de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud L 27 mm
Anch. B 46 mm
Altura H 42,75 mm
Tipo de producto Brocas intercambiables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319718 ALU
EAN / GTIN 4062406239206
Número del fabricante 319718 ALU

Descripción

Idóneo para:

Pinzas para barras n.° 319711.

Nota:

Dentado estándar de mordazas 1/16 pulgada × 90°.
Mordazas blandas para el mecanizado propio.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra