HTP D052-04-22-R-LN16 Plungers Huecos para Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte

Número de artículo: 3195495
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie TANGPLUNGE
    Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3195495
    EAN / GTIN 7291075217926
    Número del fabricante 3195495
    Número L L23980 2674

    Descripción

    Descripción:

    Fresas de ″Plunge″″″, Diámetro del cuerpo (BD) 48 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Diámetro de corte (DC) 52 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm, Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 4, Longitud total (OAL) 50 mm

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 48 mm
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 52 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT) 4
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
    • Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 4
    • Longitud total (OAL) 50 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "TANGPLUNGE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra