Boquilla de refrigerante MiniKD con conexión roscada M6X50

Número de artículo: 319471 M6X50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
180 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo × longitud del tubo precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo MiniKD
⌀ paso tubular 4 mm
Longitud tubo 50 mm
Rosca de conexión M6
Ejecución Rosca
Refrigeración interior
Tipo de producto Boquilla de refrigerante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319471 M6X50
EAN / GTIN 4260711110351
Número del fabricante TOP52GR18,0

Descripción

Ejecución:

Para la refrigeración y lubricación controlada en el filo o evacuación de las virutas.
Ejecución de acero fino, el tubo flexible se puede curvar hacia el filo. Presión máxima hasta 10 bares.
Especial para soportes VDI y BMT compactos con conexión de rosca.
La MiniKD ha sido desarrollada especialmente para el uso en soportes VDI compactos, pero también es compatible con muchos otros portaherramientas con refrigeración externa. Se caracteriza por su manejo sencillo y su tubo refrigerante que se puede ajustar a la perfección. El montaje es muy sencillo.

Descripción:

La MiniKD es una boquilla de refrigerante y está formada por una bola de acero fino o una rosca y un tubo de un material compuesto flexible. Las piezas están unidas fijamente.

Nota:

Consulte los 319476 o 319477 para ver los adaptadores de rosca y las prolongaciones adecuadas.