{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sentido del corte | izquierda | |
⌀ de sujeción D1 | 10 mm | |
⌀ del mango D2 | 32 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 30 mm | |
Longitud del mango Ls | 53 mm | |
Longitud total L2 | 89 mm | |
Radio R | 1,2 mm | |
C | 1 mm | |
Desplazamiento Z con respecto al eje | 11 mm | |
Profundidad de giro interior hasta | 3×D | |
Oscilación | amortiguado | |
Tipo de producto | Estabilizador de barras de mandrinar |
Número de artículo | 319456 10L | |
EAN / GTIN | 4062406309121 | |
Número del fabricante | 319456 10L |