{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste d1 | 25 mm | |
⌀ de fixação d2 | 12 mm | |
⌀ d4 | 30 mm | |
l1 | 60 mm | |
l2 | 10 mm | |
Tipo de produto | Bucha redutora |
Número do artigo | 319428 25/12 | |
EAN/GTIN | 4045197781901 | |
Número do fabricante | 319428 25/12 |