{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Forma | E | |
Furo d2 (H7) | 32 mm | |
Tamanho VDI | VDI 40 | |
d6 | 83 mm | |
l6 | 75 mm | |
l7 | 61 mm | |
Código de cor da haste VDI | VDI 40 | |
Rosca do canal de refrigeração | M8 | |
Rosca para parafusos tensores | M10 | |
Tipo de produto | VDI-soporte de barras de mandrinar |
Número do artigo | 319330 32 | |
EAN/GTIN | 4062406755065 | |
Número do fabricante | 319330 32 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Suporte de barras de mandrilar Forma E2 32
sob pedido
Em stock
190 peças em stock
78,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
173,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
182,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
85 peças em stock
75,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
107,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Código de cor da haste VDI | VDI 40 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 30 | VDI 50 |
Forma | E | E | E | E | E |
Tamanho VDI | VDI 40 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 30 | VDI 50 |
Furo d2 (H7) | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
l6 | 75 mm | 130 mm | 130 mm | 75 mm | 90 mm |
l7 | 61 mm | 120 mm | 120 mm | 61 mm | 76 mm |
Tipo de produto | VDI-soporte de barras de mandrinar | Suporte de barra de mandrilar VDI | Suporte de barra de mandrilar VDI | VDI-soporte de barras de mandrinar | VDI-soporte de barras de mandrinar |