Brocas de plaquitas reversibles-asiento Forma E1 20 mm

Número de artículo: 319165 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma E
Perforación d2 (H6) 20 mm
Tamaño VDI VDI 25
⌀ exterior d3 40 mm
d6 58 mm
l1 -0,2 67 mm
l2 54 mm
Código de colores mango VDI VDI 25
Rosca del canal de refrigeración M8
Rosca de tornillo de amarre M10×1
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319165 20
EAN / GTIN 4062406755195
Número del fabricante 319165 20

Descripción

Aplicación:

Para taladrar con la broca de plaquitas con alimentación de refrigerante.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, página 2.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop