Alojamiento para herramientas VDI GARANT Master Eco forma C3 axial, derecha 20 mm

Número de artículo: 319126 20
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del mango d1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma C
⌀ del mango d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 52 mm
b2 27 mm
Anchura del mango b3 13 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
Código de colores mango VDI VDI 20
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319126 20
EAN / GTIN 4067263238034
Número del fabricante 319126 20

Descripción

Ejecución:

  • Templado por cementación HRC 58 ± 2.
  • Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
  • Con tobera pulverizadora esférica.

GARANT Eco: para el empleo con soportes de torneado de apriete normales y soportes para tronzar GARANT Eco − System n.° 273830273891 y soporte base para tronzado GARANT Eco n.° 273651.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.