Portaherramientas forma C1 axial, derecha 16 mm

Número de artículo: 319107 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del mango d1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Forma C
    ⌀ del mango d1 16 mm
    h1 12 mm
    h2 17 mm
    b1 43 mm
    b2 24 mm
    Anchura del mango b3 13 mm
    h5 20 mm
    h6 22 mm
    l1 44 mm
    Código de colores mango VDI VDI 16
    Tipo de producto Portaherramientas VDI

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 319107 16
    EAN / GTIN 4067263224440
    Número del fabricante 319107 16

    Descripción

    Ejecución:

    • Templado por cementación HRC 58 ± 2.
    • Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
    • Con tobera pulverizadora esférica.

    Aplicación:

    Para el tronzado plano.

    Norma:

    ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.