{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Forma | B | |
⌀ del mango d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 27 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 20 | |
Tipo de producto | Portaherramientas VDI |
Número de artículo | 319036 20 | |
EAN / GTIN | 4067263237709 | |
Número del fabricante | 319036 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alojamiento para herramientas VDI GARANT Master Eco forma B4 radial izquierda, corto 20 mm
a petición
En stock
8 piezas en stock
111,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
85,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
b1 | 55 | 55 |
b2 | 30 | 30 |
Forma | B | B |
h5 | 27 | 25 |
h6 | 30 | 30 |
l1 | 16 | 16 |
⌀ del mango d1 | 20 | 20 |