{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Forma | B | |
⌀ da haste d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Código de cor da haste VDI | VDI 30 | |
Tipo de produto | Alojamento de ferramentas VDI |
Número do artigo | 319027 30 | |
EAN/GTIN | 4067263201182 | |
Número do fabricante | 319027 30 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Alojamento de ferramentas Forma B3 radial direita, curto, ⌀ da haste d1: 30mm
sob pedido
Em stock
66 peças em stock
78,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
105,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Código de cor da haste VDI | VDI 30 | VDI 30 |
Forma | B | B |
h1 | 20 mm | 20 mm |
h5 | 28 mm | 35 mm |
l1 | 22 mm | 22 mm |
l2 | 40 mm | 40 mm |
⌀ da haste d1 | 30 mm | 30 mm |