Soporte para barras de mandrinar 16 mm

Número de artículo: 318887 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 26623-2
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción D1 16 mm
    Adaptador PSC 50
    Norma asiento ISO 26623-2
    Refrigeración interior
    Longitud de voladizo medida A 70 mm
    ⌀ exterior D 40 mm
    L1 48 mm
    Tipo de producto Cono de sujeción plano

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 318887 16
    EAN / GTIN 2050001714695
    Número del fabricante PS5.B16.K01.070

    Descripción

    Aplicación:

    Para el uso en centros de torneado / fresado.
    Para alojar barras de mandrinar.

    Nota:

    Perno de sujeción PSC a petición.