Tapones HSK-T 63

Número de artículo: 318858 63
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
55 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

HSK-T precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador HSK-T 63
Norma asiento ISO 12164-3
⌀ D 63 mm
Longitud de voladizo L1 26 mm
Tipo de producto Cierre punto de separación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 318858 63
EAN / GTIN 2050001715647
Número del fabricante HA6.000.001.026

Descripción

Aplicación:

Para cerrar unidades de sujeción HSK sin utilizar.
Para el uso en centros de torneado / fresado.