Soporte para herramientas axial, simple, derecha 20 mm

Número de artículo: 318802 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para cuadrado soporte (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-3
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para cuadrado soporte 20 mm
Adaptador HSK-T 63
Norma asiento ISO 12164-3
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 90 mm
Longitud de sujeción L1 45 mm
B 30 mm
⌀ exterior D 80 mm
Tipo de producto Portaherramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 318802 20
EAN / GTIN 2050001673060
Número del fabricante HA6.V20.R11.090

Descripción

Ejecución:

Con boquilla de refrigeración regulable con rosca interior.

Aplicación:

Para el uso en centros de torneado / fresado.
Para el alojamiento de soporte de apriete ISO con vástago cuadrangular.