P290 EPW.75-2-4.0-W.75-12 Fresas Integrales Largas para Plaquitas con Filos de Corte de 12 y 18 mm de Longitud

Número de artículo: 3181277
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3181277
EAN / GTIN 7291075317343
Número del fabricante 3181277
Número L L23980 1489

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.472″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 4″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.472″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud funcional (LF): 2.984″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.57″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Longitud total (OAL): 4″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 2 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "MILLSHRED P290 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra