Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.31″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 3.38″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 1″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 4
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.31″
- Número de labios (NOF): 4
- Longitud funcional (LF): 2.364″
- Longitud de la cabeza (LH): 1.24″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): H690 E90AX D.75-2-W.75-10
- Longitud total (OAL): 3.38″
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 2.6 Degrees
- Tipo de mango: Weldon
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees