TS HTP D21/.83-3-T12-LN06 Plungers Laterales con Conexión Roscada SHANK-MASTER para Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte

Número de artículo: 3181220
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TANGPLUNGE
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3181220
EAN / GTIN 7291075293777
Número del fabricante 3181220
Número L L23980 1307

Descripción

Descripción:

Fresas de ″Plunge″″″, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 19.2 mm, Diámetro de corte (DC) 21 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm, Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 3

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 19.2 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 21 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm
  • Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 3
  • Longitud funcional (LF) 35 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TANGPLUNGE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra