FDN D125-1419-32R-CALN11 Fresas de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Axial con Cartuchos para Plaquitas Tangenciales LN 1106

Número de artículo: 3181148
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie TANGMILL
    Tipo de producto Fresa de disco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3181148
    EAN / GTIN 7291075228076
    Número del fabricante 3181148
    Número L L23980 2432

    Descripción

    Descripción:

    Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 34 mm, Diámetro de corte (DC) 125 mm, Número de plaquitas (CICT) 8, Ancho de corte máximo (CWX) 19.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 14 mm, Número de labios (NOF) 8, Diámetro del núcleo (DHUB) 65 mm, Longitud total (OAL) 40 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 4

    Característica:

    • Arbor Style B
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 34 mm
    • Diámetro de corte (DC) 125 mm
    • Número de plaquitas (CICT) 8
    • Ancho de corte máximo (CWX) 19.5 mm
    • Ancho de corte mínimo (CWN) 14 mm
    • Número de labios (NOF) 8
    • Diámetro del núcleo (DHUB) 65 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNKX 1106PN-N MM
    • Longitud total (OAL) 40 mm
    • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 4
    • Longitud utilizable (LU) 28.2 mm

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "TANGMILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra