FDN D250-10-60-LN12 Fresa de Ranurar de Tres Cortes con Plaquitas Tangenciales LNET 12

Número de artículo: 3181078
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie TANGSLOT
    Tipo de producto Fresa de disco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3181078
    EAN / GTIN 7291075161571
    Número del fabricante 3181078
    Número L L23980 2422

    Descripción

    Descripción:

    Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 56.5 mm, Diámetro de corte (DC) 250 mm, Número de plaquitas (CICT) 26, Ancho de corte máximo (CWX) 12 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 10 mm, Número de labios (NOF) 26, Diámetro del núcleo (DHUB) 132 mm, Longitud total (OAL) 63 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 13

    Característica:

    • Arbor Style C
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 56.5 mm
    • Diámetro de corte (DC) 250 mm
    • Número de plaquitas (CICT) 26
    • Ancho de corte máximo (CWX) 12 mm
    • Ancho de corte mínimo (CWN) 10 mm
    • Número de labios (NOF) 26
    • Diámetro del núcleo (DHUB) 132 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 125504-TN
    • Longitud total (OAL) 63 mm
    • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 13
    • Longitud utilizable (LU) 62.5 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "TANGSLOT" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra