TS T290 ELN D16-04-T10-05 Cabezas de Fresado con Plaquitas Tangenciales y Conexión Roscada SHANK-MASTER

Número de artículo: 3181060
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SUMOMILL
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3181060
EAN / GTIN 7291075293753
Número del fabricante 3181060
Número L L23980 1155

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15.2 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm, Número de labios (NOF) 4

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15.2 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 13 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 25 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "SUMOMILL" Ver todos