H690 E90AX D1.25-4W1.0-10 Fresas a 90º para Plaquitas Triangulares con 6 Filos de Corte Helicoidales H690 TNKX 1005

Número de artículo: 3181014
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIDO 690
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3181014
EAN / GTIN 7291075353969
Número del fabricante 3181014
Número L L23980 1991

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.31″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 4″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.31″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud funcional (LF): 2.859″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.48″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H690 E90AX D.75-2-W.75-10
  • Longitud total (OAL): 4″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 1.6 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELIDO 690" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra